Eriks
DORMER

DORMER HSS NC-Anbohrer mit Zylinderschaft DIN 1897 N 90°/120° Blank Ø 10 X 89 mm

  • ERIKS:11673368
Image 1
HSS NC-Anbohrer mit Zylinderschaft DIN 1897 N 90°/120° Blank 1xD für Stahl <850N/mm2, Kupfer und Kupferlegierungen, Aluminium- Magnesium Legierungen Si<0,5%
Zur Liste hinzufügen

30,45 €/ Stückexkl. MwSt

35,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
10 mm
Schneidenlänge
35 mm
Gesamtlänge
89 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
1897
Typ
Zentrierbohrer
Material
HSS