28,92 €/ Stückexkl. MwSt
33,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | 7/16 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 14 in |
DIN-Norm | ISO 529 C |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 85 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |