56,64 €/ Stückexkl. MwSt
66,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | 3/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 10 in |
DIN-Norm | ISO 529 C |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 112 mm |
Gewindelänge | 29 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |