Eriks
DORMER

DORMER HSS Maschinen Gewindebohrer für UNC Gewinde ISO 529 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde UNC 3/4X10 TPI

  • ERIKS:11556180
Image 1
HSS Maschinen Gewindebohrer für UNC Gewinde ISO 529 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde Universeller Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer-, Messing- und Aluminium Legierungen und Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

56,64 €/ Stückexkl. MwSt

66,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
10 in
DIN-Norm
ISO 529 C
Material
HSS
Gesamtlänge
112 mm
Gewindelänge
29 mm
Schaftdurchmesser
14 mm