40,80 €/ Stückexkl. MwSt
47,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | UN |
Gewindegröße | 3/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 32 in |
DIN-Norm | ISO 529 C |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 18 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Quadratischer Kopf | 8 mm |