Eriks
DORMER

DORMER HSS Maschinen Gewindebohrer für UN Gewinde ISO 529 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde UN 1.3/16X12 TPI

  • ERIKS:11681515
Image 1
HSS Maschinen Gewindebohrer für UN Gewinde ISO 529 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde Universeller Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer und Messing, Aluminium Legierungen und Aluminium Legierungen und Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

242,40 €/ Stückexkl. MwSt

283,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
UN
Gewindegröße
1.3/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
12 in
DIN-Norm
ISO 529 C
Material
HSS
Gesamtlänge
137 mm
Gewindelänge
37 mm
Quadratischer Kopf
18 mm