Eriks
DORMER

DORMER HSS Maschinen Gewindebohrer für Rc Gewinde ISO 2284 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgangs- und Sacklochgewinde BSPT 1/4X19 TPI

  • ERIKS:23102796
Image 1
HSS Maschinen Gewindebohrer für Rc Gewinde ISO 2284 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgangs- und Sacklochgewinde in Guss und Kupfer
Zur Liste hinzufügen

46,16 €/ Stückexkl. MwSt

54,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
BSPT
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
19 in
DIN-Norm
ISO 2284 C
Material
HSS
Gesamtlänge
67 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm