242,40 €/ Stückexkl. MwSt
283,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | BSPT |
Gewindegröße | 1 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 11 in |
DIN-Norm | ISO 2284 C |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 109 mm |
Gewindelänge | 33 mm |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Quadratischer Kopf | 20 mm |