Eriks
DORMER

DORMER HSS Maschinen Gewindebohrer für NPT Gewinde ANSI B94.9 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgangsgewinde NPT 1.1/2X11.5 TPI

  • ERIKS:23102874
Image 1
HSS Maschinen Gewindebohrer für NPT Gewinde ANSI B94.9 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgangsgewinde in Stahl <850N/mm²
Zur Liste hinzufügen

544,80 €/ Stückexkl. MwSt

637,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1.1/2 in
DIN-Norm
ANSI B94.9 C
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
135 mm
Gewindelänge
43 mm