Eriks
DORMER

DORMER HSS Maschinen Gewindebohrer für NPT Gewinde ANSI B94.9 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgangsgewinde NPT 1/2X14 TPI

  • ERIKS:23102872
Image 1
HSS Maschinen Gewindebohrer für NPT Gewinde ANSI B94.9 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgangsgewinde in Stahl <850N/mm²
Zur Liste hinzufügen

193,60 €/ Stückexkl. MwSt

226,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
ANSI B94.9 C
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
35 mm