144,80 €/ Stückexkl. MwSt
169,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 3/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 14 in |
DIN-Norm | ANSI B94.9 C |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 105 mm |
Gewindelänge | 35 mm |
Schaftdurchmesser | 23 mm |