137,60 €/ Stückexkl. MwSt
160,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 3/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 18 in |
DIN-Norm | ANSI B94.9 C |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 27 mm |