75,44 €/ Stückexkl. MwSt
88,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 3/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 18 in |
DIN-Norm | ANSI |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 20 mm |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Quadratischer Kopf | 12 mm |