Eriks
DORMER

DORMER HSS Maschinen Gewindebohrer für NPT Gewinde ANSI B1.20.1 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde NPT 1/8X27 TPI

  • ERIKS:11681682
Image 1
HSS Maschinen Gewindebohrer für NPT Gewinde ANSI B1.20.1 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde in Stahl <850N/mm²
Zur Liste hinzufügen

37,96 €/ Stückexkl. MwSt

44,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
27 in
DIN-Norm
ANSI
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm