Eriks
DORMER

DORMER HSS Maschinen Gewindebohrer für Metrisches LINKS Gewinde ISO 529 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde M8X1.25

  • ERIKS:23101438
Image 1
HSS Maschinen Gewindebohrer für Metrisches LINKS Gewinde ISO 529 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde Universeller Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer-, Messing- und Aluminium Legierungen undKunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

34,24 €/ Stückexkl. MwSt

40,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
DIN-Norm
ISO 529 C
Material
HSS
Gesamtlänge
72 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
8 mm