Eriks
DORMER

DORMER HSS Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde ISO 529 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde M1.6X0.35

  • ERIKS:23102877
Image 1
HSS Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde ISO 529 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde Universeller Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer-, Messing- und Aluminium Legierungen undKunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

37,72 €/ Stückexkl. MwSt

44,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
1.6
DIN-Norm
ISO 529 C
Material
HSS
Gesamtlänge
41 mm
Gewindelänge
8 mm
Quadratischer Kopf
2 mm