37,08 €/ Stückexkl. MwSt
43,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 5 |
DIN-Norm | ISO 529 C |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 58 mm |
Gewindelänge | 11 mm |
Schaftdurchmesser | 5 mm |
Quadratischer Kopf | 4 mm |