Eriks
DORMER

DORMER HSS Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde ISO 529 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde M16X2

  • ERIKS:11680632
Image 1
HSS Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde ISO 529 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde Universeller Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer-, Messing- und Aluminium Legierungen undKunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

34,16 €/ Stückexkl. MwSt

39,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
ISO 529 C
Material
HSS
Gesamtlänge
102 mm
Gewindelänge
24 mm
Quadratischer Kopf
10 mm