272,00 €/ Stückexkl. MwSt
318,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 33 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2 mm |
DIN-Norm | ISO 529 C |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 151 mm |
Gewindelänge | 41 mm |
Quadratischer Kopf | 18 mm |