Eriks
DORMER

DORMER HSS Maschinen Gewindebohrer für Metrisch-Fein Gewinde ISO 529 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde MF25X1.5

  • ERIKS:11681003
Image 1
HSS Maschinen Gewindebohrer für Metrisch-Fein Gewinde ISO 529 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde Universeller Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer-, Messing- und Aluminium Legierungen und Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

113,60 €/ Stückexkl. MwSt

132,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
25
DIN-Norm
ISO 529 C
Material
HSS
Gesamtlänge
130 mm
Gewindelänge
35 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14 mm