41,04 €/ Stückexkl. MwSt
48,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 3/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 19 in |
DIN-Norm | ISO 2284 C |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 75 mm |
Gewindelänge | 21 mm |
Quadratischer Kopf | 10 mm |