58,08 €/ Stückexkl. MwSt
67,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 1/2 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 14 in |
DIN-Norm | ISO 2284 C |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 87 mm |
Gewindelänge | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 16 mm |