18,44 €/ Stückexkl. MwSt
21,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | BSW |
Gewindegröße | 5/16 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 18 in |
DIN-Norm | ISO 529 C |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 72 mm |
Gewindelänge | 16 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |