Eriks
DORMER

DORMER HSS Maschinen Gewindebohrer für BSW Gewinde ISO 529 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde BSW 3/16X24 TPI

  • ERIKS:11681321
Image 1
HSS Maschinen Gewindebohrer für BSW Gewinde ISO 529 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde Universeller Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer-, Messing- und Aluminium Legierungen und Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

50,88 €/ Stückexkl. MwSt

59,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
3/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
24 in
DIN-Norm
ISO 529 C
Material
HSS
Gesamtlänge
58 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
5 mm
Quadratischer Kopf
4 mm