29,40 €/ Stückexkl. MwSt
34,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | BSW |
Gewindegröße | 1/2 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 12 in |
DIN-Norm | ISO 529 C |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 89 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 9 mm |