23,28 €/ Stückexkl. MwSt
27,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | BSW |
Gewindegröße | 1/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 20 in |
DIN-Norm | ISO 529 C |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 66 mm |
Gewindelänge | 13 mm |
Quadratischer Kopf | 5 mm |