Eriks
DORMER

DORMER HSS Maschinen Gewindebohrer für BSW Gewinde ISO 529 Form B Dampfangelassen 2.5xD geradegenutet mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde BSW 3/8X16 TPI

  • ERIKS:11681367
Image 1
HSS Maschinen Gewindebohrer für BSW Gewinde ISO 529 Form B Dampfangelassen 2.5xD geradegenutet mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde in Stahl <850N/mm² und Rostfreien Stahl
Zur Liste hinzufügen

29,92 €/ Stückexkl. MwSt

35,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
16 in
DIN-Norm
ISO 529 B
Material
HSS
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
18 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm