Eriks
DORMER

DORMER HSS Maschinen Gewindebohrer für BSF Gewinde ISO 529 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde BSF 3/8X20 TPI

  • ERIKS:23101442
Image 1
HSS Maschinen Gewindebohrer für BSF Gewinde ISO 529 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde Universeller Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer-, Messing- und Aluminium Legierungen und Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

27,64 €/ Stückexkl. MwSt

32,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
BSF
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
20 in
DIN-Norm
ISO 529 C
Material
HSS
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm