53,28 €/ Stückexkl. MwSt
62,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | B901 |
Typ | Machine Reamer |
Arbeitslänge | 2.2835 in |
Arbeitslänge | 58 mm |
Gesamtlänge | 4.5276 in |
Gesamtlänge | 115 mm |
Schaftdurchmesser | 0.3126 in |
Schneidrichtung | Rechtslauf / Rechtsschneidend |
Schneidstoff | Kobalt-Schnellarbeitsstahl |
Mit Kühlkanal | Nein |