38,48 €/ Stückexkl. MwSt
45,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | B901 |
Typ | Machine Reamer |
Arbeitslänge | 1.7323 in |
Arbeitslänge | 44 mm |
Gesamtlänge | 3.4252 in |
Gesamtlänge | 87 mm |
Schaftdurchmesser | 0.1874 in |
Schneidrichtung | Rechtslauf / Rechtsschneidend |
Schneidstoff | Kobalt-Schnellarbeitsstahl |
Mit Kühlkanal | Nein |