47,32 €/ Stückexkl. MwSt
55,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | G125 |
Typ | Counterbore |
Grösse | M 10 f |
Bohrungsdurchmesser | 0.7087 in |
Bohrungsdurchmesser | 18 mm |
Senkdurchmesser | 0.7087 in |
Senkdurchmesser | 18 mm |
Schaftdurchmesser | 12.5 mm |
Schaftdurchmesser | 0.4921 in |
Schaftlänge | 22 mm |
Gesamtlänge | 3.937 in |
Gesamtlänge | 100 mm |
Kopflänge | 22 mm |
Anzahl Schneiden | 3 |
Schneidstoff | HSS |