22,68 €/ Stückexkl. MwSt
26,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | G125 |
Typ | Counterbore |
Grösse | M 5 t |
Bohrungsdurchmesser | 0.3937 in |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Senkdurchmesser | 0.3937 in |
Senkdurchmesser | 10 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Schaftdurchmesser | 0.315 in |
Schaftlänge | 18 mm |
Gesamtlänge | 3.1496 in |
Gesamtlänge | 80 mm |
Kopflänge | 18 mm |
Anzahl Schneiden | 3 |
Schneidstoff | HSS |