Eriks
DORMER

DORMER HSS Konischer Stufenbohrer Blank Ø 40 X 98 mm

  • ERIKS:23106066
Image 1
HSS Konischer Stufenbohrer Blank für Stahl <850N/mm², Titan- und Nickel Legierungen, Kupfer- Messing Legierungen, Aluminium-Magnesium Legierungen Si <0,5%, Thermoplastie und Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

211,40 €/ Stückexkl. MwSt

247,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
40 mm
Gesamtlänge
98 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Typ
Stufenbohrer
Material
HSS