Eriks
DORMER

DORMER HSS Konischer Stufenbohrer Blank Ø 30 X 88 mm

  • ERIKS:23106065
Image 1
HSS Konischer Stufenbohrer Blank für Stahl <850N/mm², Titan- und Nickel Legierungen, Kupfer- Messing Legierungen, Aluminium-Magnesium Legierungen Si <0,5%, Thermoplastie und Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

118,30 €/ Stückexkl. MwSt

138,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
30 mm
Gesamtlänge
88 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Typ
Stufenbohrer
Material
HSS