Eriks
DORMER

DORMER HSS Kombi Gewindebohrer für Metrisches Gewinde Dampfangelassen 1.5xD rechtsgedrallte Nuten 30° für Durchgangsgewinde M6X1

  • ERIKS:11681651
Image 1
HSS Kombi Gewindebohrer für Metrisches Gewinde Dampfangelassen 1.5xD rechtsgedrallte Nuten 30° für Durchgangsgewinde Universeller Einsatz in Stahl <850N/mm², Guss, Kupfer und Messing, Aluminium Legierungen Si<0,5Si und Thermoplaste
Zur Liste hinzufügen

48,00 €/ Stückexkl. MwSt

56,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER