Eriks
DORMER

DORMER HSS Kegelsenker 90° 3-Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend Zylinderschaft DIN 335C Blank Ø 23 X 67 mm

  • ERIKS:11682109
Image 1
HSS Kegelsenker 90° 3-Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend Zylinderschaft DIN 335C Blank für Stahl <1200N/mm², Titan- und Nickellegierungen <1200N/mm², Kupfer- und Messing Legierungen
Zur Liste hinzufügen

46,06 €/ Stückexkl. MwSt

53,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
23 mm
Gesamtlänge
67 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
335
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS