Eriks
DORMER

DORMER HSS Kegelsenker 90° 3-Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend Zylinderschaft DIN 335C Blank Ø 16.5 X 60 mm

  • ERIKS:11682140
Image 1
HSS Kegelsenker 90° zylindrisch 3-Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend Zylinderschaft DIN 335C Blank für Stahl 700N/mm², Rostfreier Stahl, Titan und Nickel, Kupfer, Messing, Aluminium-Magnesium Legierungen Si <0,5%, Thermoplastie und Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

38,50 €/ Stückexkl. MwSt

45,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
16.5 mm
Gesamtlänge
60 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
335
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS