Eriks
DORMER

DORMER HSS Kegelsenker 90° 1-schneidig, geradegenutet, rechtsschneidend Blank Ø 10 X 49 mm

  • ERIKS:23139263
Image 1
HSS Kegelsenker 90° 1-schneidig, geradegenutet, rechtsschneidend Blank für Stahl <1200N/mm², Titan- und Nickellegierungen <900N/mm², Kupfer- Messing- und Aluminium Legierungen Si <0,5%
Zur Liste hinzufügen

19,57 €/ Stückexkl. MwSt

22,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
10 mm
Gesamtlänge
49 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS