Eriks
DORMER

DORMER HSS Kegelsenker 60° 3-Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend Zylinderschaft DIN 334C TiN Beschichtet Ø 16 X 63 mm

  • ERIKS:11682195
Image 1
HSS Kegelsenker 60° 3-Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend Zylinderschaft DIN 334C TiN Beschichtet für Stahl <1200N/mm², Guss und Aluminium-Magnesium Legierungen
Zur Liste hinzufügen

43,12 €/ Stückexkl. MwSt

50,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
16 mm
Gesamtlänge
63 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
334
Typ
Versenker
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
60 °
Material
HSS