Eriks
DORMER

DORMER HSS Kegelsenker 60° 3-Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend mit Morsekegel Schaft DIN 334D Blank Ø 50 X 160 mm

  • ERIKS:23086789
Image 1
HSS Kegelsenker 60° 3-Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend mit Morsekegel Schaft DIN 334D Blank für Stahl <1200N/mm², Titan- und Nickellegierungen <1200N/mm², Kupfer- und Messing Legierungen
Zur Liste hinzufügen

199,50 €/ Stückexkl. MwSt

233,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
50 mm
Gesamtlänge
160 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
DIN-Norm
334
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
60 °
Material
HSS