Eriks
DORMER

DORMER HSS Kegelsenker 60° 3-Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend mit Morsekegel Schaft DIN 334D Blank Ø 40X 150 mm

  • ERIKS:23108343
Image 1
HSS Kegelsenker 60° 3-Schneiden, geradegenutet, rechtsschneidend mit Morsekegel Schaft DIN 334D Blank für Stahl <1200N/mm², Titan- und Nickellegierungen <1200N/mm², Kupfer- und Messing Legierungen
Zur Liste hinzufügen

153,30 €/ Stückexkl. MwSt

179,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
40 mm
Schneidenlänge
28.5 mm
Gesamtlänge
150 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
DIN-Norm
334D
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
60 °
Material
HSS