Eriks
DORMER

DORMER HSS+ Hartmetallbestückter Kurz Bohrer Schaft mit Mitnehmer DIN 8037 H 118° Ø 4 X 56 mm

  • ERIKS:11673387
Image 1
HSS+ Hartmetallbestückter Kurz Bohrer Schaft mit Mitnehmer DIN 8037 2,5XD H 118° für Guss, Vergüteten Guss und Kugelgraphitguss <1000N/mm²
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
4 mm
Schneidenlänge
25 mm
Gesamtlänge
56 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
8037
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Blank/dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
Hartmetall