33,48 €/ Stückexkl. MwSt
39,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | B100 |
Typ | Hand Reamer |
Arbeitslänge | 1.2205 in |
Arbeitslänge | 31 mm |
Gesamtlänge | 2.4409 in |
Gesamtlänge | 62 mm |
Schaftdurchmesser | 0.1181 in |
Schneidrichtung | Rechtslauf / Rechtsschneidend |
Schneidstoff | Schnellarbeitsstahl (HSS) |
Mit Kühlkanal | Nein |