Eriks
DORMER

DORMER HSS Handruimer DIN206 B 22.0 B100

  • ERIKS:23111128
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

132,00 €/ Stückexkl. MwSt

154,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
B100
Typ
Hand Reamer
Arbeitslänge
4.2126 in
Arbeitslänge
107 mm
Gesamtlänge
8.4646 in
Gesamtlänge
215 mm
Schaftdurchmesser
0.8661 in
Schneidrichtung
Rechtslauf / Rechtsschneidend
Schneidstoff
Schnellarbeitsstahl (HSS)
Mit Kühlkanal
Nein