115,20 €/ Stückexkl. MwSt
134,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | 1/2 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 13 in |
DIN-Norm | 352 C |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 75 mm |
Gewindelänge | 27 mm |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Quadratischer Kopf | 7 mm |