Eriks
DORMER

DORMER HSS Handgewindebohrer für UNC Gewinde DIN 352 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde UNC 3/4X10 TPI

  • ERIKS:11652094
Image 1
HSS Handgewindebohrer für UNC Gewinde DIN 352 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde für den universellen Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer, Messing, Aluminium Legierungen, Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

272,80 €/ Stückexkl. MwSt

319,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
10 in
DIN-Norm
352 C
Material
HSS
Gesamtlänge
95 mm
Gewindelänge
34 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm