70,80 €/ Stückexkl. MwSt
82,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | 5/16 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 18 in |
DIN-Norm | 352 C |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 63 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |