Eriks
DORMER

DORMER HSS Handgewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 352 Form C Dampfangelassen 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde M6X1

  • ERIKS:11679536
Image 1
HSS Handgewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 352 Form C Dampfangelassen 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde für den universellen Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer, Messing, Aluminium Legierungen, Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

71,36 €/ Stückexkl. MwSt

83,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
352 C
Material
HSS-co
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
15 mm
Schaftdurchmesser
6 mm