Eriks
DORMER

DORMER HSS Handgewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 352 Form C Dampfangelassen 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde M10X1.5

  • ERIKS:11679524
Image 1
HSS Handgewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 352 Form C Dampfangelassen 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde für den universellen Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer, Messing, Aluminium Legierungen, Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

99,20 €/ Stückexkl. MwSt

116,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
DIN-Norm
352 C
Material
HSS-co
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
7 mm