Eriks
DORMER

DORMER HSS Handgewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 352 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde M9X1.25

  • ERIKS:23100997
Image 1
HSS Handgewindebohrer für Metrisches Gewinde DIN 352 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde für den universellen Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer, Messing, Aluminium Legierungen, Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

84,80 €/ Stückexkl. MwSt

99,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
9
DIN-Norm
352 C
Material
HSS
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
7 mm